0,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 126 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 24 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 22 |
DIN-Norm | 126 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7091 |