%20-%20din9021%20iso7093.jpg&w=1536&q=80)
0,05 €/ Stückexkl. MwSt
0,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 9021 |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 1.6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
DIN-Norm | 9021 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 7093 |