Eriks

Flache Unterlegscheibe Polyamid DIN 9021 M5

  • ERIKS:11794663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
15 mm
Dicke
1.2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093