Eriks

Flache Unterlegscheibe Polyamid DIN 9021 M16

  • ERIKS:11794668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,39 €/ Stückexkl. MwSt

0,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093