Eriks

Flache Unterlegscheibe Polyamid DIN 9021 M10

  • ERIKS:11794666
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Kunststoff
Werkstoffqualität
PA 6.6
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093