Eriks

Flache Unterlegscheibe Messing DIN 9021 M6

  • ERIKS:11794679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093