Eriks

Flache Unterlegscheibe Messing DIN 9021 M10

  • ERIKS:11794681
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
30 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093