Eriks

Flache Unterlegscheibe Messing DIN 433 M10

  • ERIKS:11762125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Messing
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092