Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M6

  • ERIKS:23256158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089