Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M56

  • ERIKS:11760618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,27 €/ Stückexkl. MwSt

12,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
105 mm
Dicke
9 mm
Für Schraubenmaß metrisch
56
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089