Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M45

  • ERIKS:11658006
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
46 mm
Außendurchmesser
85 mm
Dicke
7 mm
Für Schraubenmaß metrisch
45
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089