Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M36

  • ERIKS:23689032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,31 €/ Stückexkl. MwSt

1,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
66 mm
Dicke
5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
36
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089