1,37 €/ Stückexkl. MwSt
1,60 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 27 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 24 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |