Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Unbehandelt M22

  • ERIKS:11760625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
23 mm
Außendurchmesser
39 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089