0,14 €/ Stückexkl. MwSt
0,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 14 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Ja |
ISO-Norm | 7089 |