0,54 €/ Stückexkl. MwSt
0,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Dicke | 1 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 5 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Ja |
ISO-Norm | 7089 |