0,49 €/ Stückexkl. MwSt
0,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Dicke | 0.8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Ja |
ISO-Norm | 7089 |