Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M8

  • ERIKS:23689052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,04 €/ Stückexkl. MwSt

0,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089