7,96 €/ Stückexkl. MwSt
9,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 56 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Dicke | 8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 54 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
ISO-Norm | 7089 |