Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Galvanisch/elektrolytisch verzinkt M30

  • ERIKS:23689061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,94 €/ Stückexkl. MwSt

1,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089