0,08 €/ Stückexkl. MwSt
0,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 125B |
Material | Kohlenstoffstahl |
Oberflächenschutz | Galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Innendurchmesser | 10.5 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Dicke | 2 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 10 |
DIN-Norm | 125B |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Ja |
ISO-Norm | 7089 |