Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Feuerverzinkt M30

  • ERIKS:11760714
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,18 €/ Stückexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
31 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089