Eriks

Flache Unterlegscheibe Facettenförmig DIN 125B Feuerverzinkt M12

  • ERIKS:11760707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,14 €/ Stückexkl. MwSt

0,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 125B
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
125B
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Ja
ISO-Norm
7089