0,14 €/ Stückexkl. MwSt
0,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | L |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 8 |
Ausführung | L |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |