Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 M8

  • ERIKS:23270718
  • Hersteller:55416080001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
Z
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
1.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
Ausführung
Z
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein