Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 M6

  • ERIKS:23270747
  • Hersteller:55418060001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,08 €/ Stückexkl. MwSt

0,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
L
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
1.2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
Ausführung
L
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein