0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | L |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 4.3 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Dicke | 0.8 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 4 |
Ausführung | L |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |