Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 M18

  • ERIKS:23270753
  • Hersteller:55418180001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,85 €/ Stückexkl. MwSt

0,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
L
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
19 mm
Außendurchmesser
45 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
18
Ausführung
L
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein