0,48 €/ Stückexkl. MwSt
0,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | M |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Ausführung | M |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |