Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 9021 M8

  • ERIKS:23271080
  • Hersteller:55530080001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
8
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093