Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7989 M30

  • ERIKS:11750004
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,65 €/ Stückexkl. MwSt

7,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7989A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
56 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
7989
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein