0,24 €/ Stückexkl. MwSt
0,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7349 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Dicke | 4 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 8 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |