Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M24

  • ERIKS:23271094
  • Hersteller:55532240001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,47 €/ Stückexkl. MwSt

4,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
10 mm
Für Schraubenmaß metrisch
24
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein