Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 7349 M17

  • ERIKS:23730506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,71 €/ Stückexkl. MwSt

2,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Dicke
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein