0,99 €/ Stückexkl. MwSt
1,16 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7349 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Dicke | 6 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
DIN-Norm | 7349 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |