Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M22 (verpackungseinheit 25 )

  • ERIKS:11741693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,38 €/ Stückexkl. MwSt

8,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
80 mm
Dicke
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
22
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein