Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 440 M10

  • ERIKS:23729836
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,58 €/ Stückexkl. MwSt

0,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 440R
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
11 mm
Außendurchmesser
34 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
440
Ausführung
Rundloch
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein