Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A4 DIN 433 M4

  • ERIKS:23729763
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Dicke
0.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
4
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092