0,27 €/ Stückexkl. MwSt
0,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 1440 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Dicke | 2.5 mm |
DIN-Norm | 1440 |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |
ISO-Norm | 8738 |