0,02 €/ Stückexkl. MwSt
0,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | Z |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Dicke | 1.2 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 6 |
Ausführung | Z |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |