0,04 €/ Stückexkl. MwSt
0,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | L |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 5.3 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Dicke | 1 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 5 |
Ausführung | L |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |