Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 M5

  • ERIKS:23265824
  • Hersteller:51417050001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
M
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
5.3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Dicke
1 mm
Für Schraubenmaß metrisch
5
Ausführung
M
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein