Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 M4

  • ERIKS:23729700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,01 €/ Stückexkl. MwSt

0,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
Z
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
8 mm
Dicke
0.8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
4
Ausführung
Z
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein