1,12 €/ Stückexkl. MwSt
1,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | LL |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Ausführung | LL |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |