0,61 €/ Stückexkl. MwSt
0,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | NF |
Typ | LL |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Ausführung | LL |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |