Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 M12

  • ERIKS:23265845
  • Hersteller:51418120001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,27 €/ Stückexkl. MwSt

0,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
L
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
32 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
Ausführung
L
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein