Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 M10

  • ERIKS:23265856
  • Hersteller:51419100001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,41 €/ Stückexkl. MwSt

0,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
NF
Typ
LL
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
36 mm
Dicke
2 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
Ausführung
LL
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein