Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M33

  • ERIKS:11750283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,81 €/ Stückexkl. MwSt

5,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
92 mm
Dicke
6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
30
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093