Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 9021 M20

  • ERIKS:11750279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,02 €/ Stückexkl. MwSt

1,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 9021
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
60 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
9021
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7093