Eriks

Flache Unterlegscheibe Edelstahl A2 DIN 7989 M20

  • ERIKS:11749991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,59 €/ Stückexkl. MwSt

1,86 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7989A
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
37 mm
Dicke
8 mm
Für Schraubenmaß metrisch
20
DIN-Norm
7989
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein